PHOENIX CONTACT - Ersatzmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1200291
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82089000
Gewicht - 0.054 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626405667
Sonepar Artikelnummer
121326015
Hersteller Artikelnummer
1200291
Hersteller Typ
CUTFOX 50 STEEL/SB
Hersteller Artikel Nr.:
1200291
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82089000
Gewicht:
0.054 kg
Ersatzmesser, Querschnitt min.: 50 mm², Querschnitt max.: 500 mm², schwarz


