PHOENIX CONTACT - Ersatzmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1204944
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82089000
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918100155
Sonepar Artikelnummer
121326130
Hersteller Artikelnummer
1204944
Hersteller Typ
WIREFOX 16-1/SB
Hersteller Artikel Nr.:
1204944
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82089000
Gewicht:
0.008 kg
Ersatzmesser, Querschnitt min.: 6 mm², Querschnitt max.: 16 mm², silberfarben


