PHOENIX CONTACT - Ersatzmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1205215
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84799070
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918100131
Sonepar Artikelnummer
121326140
Hersteller Artikelnummer
1205215
Hersteller Typ
CF 1000 EM
Hersteller Artikel Nr.:
1205215
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.008 kg
Ersatzmesser, Querschnitt min.: 0,25 mm², Querschnitt max.: 2,5 mm²


