PHOENIX CONTACT - Ersatzmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212279
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82089000
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356457002
Sonepar Artikelnummer
121326476
Hersteller Artikelnummer
1212279
Hersteller Typ
WF 1000/SB
Hersteller Artikel Nr.:
1212279
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82089000
Gewicht:
0.012 kg
Ersatzmesser, Querschnitt min.: 0,08 mm², Querschnitt max.: 6 mm²


