PHOENIX CONTACT - Ersatzsicherung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1208801
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85361010
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356088534
Sonepar Artikelnummer
121326337
Hersteller Artikelnummer
1208801
Hersteller Typ
FUSE SB 1,25 A
Hersteller Artikel Nr.:
1208801
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.007 kg
Sicherung, träge, 1,25 Ampere, Anzahl: 2 Sicherungen


