PHOENIX CONTACT - Ersatzsicherung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1209062
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85361010
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356148078
Sonepar Artikelnummer
121326348
Hersteller Artikelnummer
1209062
Hersteller Typ
FUSE SB 2,5A
Hersteller Artikel Nr.:
1209062
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.005 kg
Sicherung, träge, 2,5 Ampere


