PHOENIX CONTACT - Ersatzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1208021
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.041 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918942250
Sonepar Artikelnummer
121326289
Hersteller Artikelnummer
1208021
Hersteller Typ
ZAP 25 HEAD
Hersteller Artikel Nr.:
1208021
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.041 kg
Ersatzteil, Querschnitt min.: 0,25 mm², Querschnitt max.: 2,5 mm², Verpressung: trapezförmig


