PHOENIX CONTACT - Ersatzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1208034
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918944872
Sonepar Artikelnummer
121326290
Hersteller Artikelnummer
1208034
Hersteller Typ
ZAP 100 HEAD
Hersteller Artikel Nr.:
1208034
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.040 kg
Ersatzteil, Querschnitt min.: 4 mm², Querschnitt max.: 10 mm², Verpressung: trapezförmig


