PHOENIX CONTACT - Ersatzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212392
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84799070
Gewicht - 0.013 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356470605
Sonepar Artikelnummer
121326549
Hersteller Artikelnummer
1212392
Hersteller Typ
CF 3000 CFB 0,25
Hersteller Artikel Nr.:
1212392
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.013 kg
Ersatzteil, Querschnitt min.: 0,25 mm², Querschnitt max.: 0,75 mm², Verpressung: Trapez-Crimp


