PHOENIX CONTACT - Ersatzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212514
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84679900
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356589161
Sonepar Artikelnummer
121326590
Hersteller Artikelnummer
1212514
Hersteller Typ
CF CRIMPHANDY/GP1
Hersteller Artikel Nr.:
1212514
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84679900
Gewicht:
0.002 kg
Ersatzteil, Querschnitt min.: 0,5 mm², Querschnitt max.: 1,5 mm²


