PHOENIX CONTACT - Erweiterungsadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1415220
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 40
Gewindeart Außengewinde - PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626038636
Sonepar Artikelnummer
121333128
Hersteller Artikelnummer
1415220
Hersteller Typ
A-INE-PG16/21-N-NS-S
Hersteller Artikel Nr.:
1415220
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
40
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Gewindemaß PG Außengewinde:
16
Vernickelt:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.021 kg


