PHOENIX CONTACT - Erweiterungsadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1647679
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918947088
Sonepar Artikelnummer
121342207
Hersteller Artikelnummer
1647679
Hersteller Typ
ENLAR-M-KV-M25/M32
Hersteller Artikel Nr.:
1647679
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Gewindemaß PG Außengewinde:
29
Vernickelt:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.027 kg


