PHOENIX CONTACT - Erweiterungsadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1647682
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 40
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918947095
Sonepar Artikelnummer
121342208
Hersteller Artikelnummer
1647682
Hersteller Typ
ENLAR-M-KV-M32/M40
Hersteller Artikel Nr.:
1647682
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
40
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
32
Gewindemaß PG Außengewinde:
29
Vernickelt:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.043 kg


