PHOENIX CONTACT - Erweiterungsmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2905137
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 26.4 V
Schaltstrom - 0.009 A
Anzahl der analogen Eingänge - 2
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356919487
Sonepar Artikelnummer
121358951
Hersteller Artikelnummer
2905137
Hersteller Typ
PLC-V8C/PT-24DC/EM
Hersteller Artikel Nr.:
2905137
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 26.4 V
Schaltstrom:
0.009 A
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Mit Relaisausgang:
Ja
Grundgerät:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der analogen Ausgänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
IO-Link Master:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Erweiterbar:
Nein
Erweiterungsgerät:
Ja
Mit Zeitschaltuhr:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
50 mm
Höhe:
48.5 mm
Tiefe:
82.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.119 kg


