PHOENIX CONTACT - Erweiterungsmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2909573
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626445489
Sonepar Artikelnummer
121359697
Hersteller Artikelnummer
2909573
Hersteller Typ
EM-2RPT/21AU-R/L-P
Hersteller Artikel Nr.:
2909573
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
106.6 mm
Tiefe:
113.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.168 kg


