PHOENIX CONTACT - Ethernet-Extender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1319321
Ethernet - Ja
Bauform - sonstige
Fast Ethernet - Nein
Höhe - 100.95 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151604721
Sonepar Artikelnummer
121328140
Hersteller Artikelnummer
1319321
Hersteller Typ
EXTENDER 1010 ETH TP-G
Hersteller Artikel Nr.:
1319321
Ethernet:
Ja
Bauform:
sonstige
Fast Ethernet:
Nein
Höhe:
100.95 mm
Breite:
22.6 mm
Tiefe:
114.819 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.145 kg


