PHOENIX CONTACT - Ethernet-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2891013
Montageart - sonstige
Managebar - Ja
Ethernet - Ja
Anzahl der sonstigen Ports - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356076043
Sonepar Artikelnummer
121358282
Hersteller Artikelnummer
2891013
Hersteller Typ
FL PSE 2TX
Hersteller Artikel Nr.:
2891013
Montageart:
sonstige
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der sonstigen Ports:
2
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
99 mm
Breite:
45.2 mm
Tiefe:
114.293 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.320 kg


