PHOENIX CONTACT - Ethernet-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2891042
Montageart - sonstige
Managebar - Ja
Ethernet - Ja
Anzahl der sonstigen Ports - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356076036
Sonepar Artikelnummer
121358284
Hersteller Artikelnummer
2891042
Hersteller Typ
FL PD 1001 T GT
Hersteller Artikel Nr.:
2891042
Montageart:
sonstige
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der sonstigen Ports:
1
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
109.43 mm
Breite:
39.35 mm
Tiefe:
113.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.420 kg


