PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0816744
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356107501
Sonepar Artikelnummer
120372958
Hersteller Artikelnummer
0816744
Hersteller Typ
EML (17,5X8)R
Hersteller Artikel Nr.:
0816744
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
8 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
17.5 mm
Höhe:
0.075 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.165 kg


