PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0816799
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356107693
Sonepar Artikelnummer
120372959
Hersteller Artikelnummer
0816799
Hersteller Typ
EML (20X8)R YE
Hersteller Artikel Nr.:
0816799
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
8 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
20 mm
Höhe:
0.07 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.179 kg


