PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0816126
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356107952
Sonepar Artikelnummer
120422916
Hersteller Artikelnummer
0816126
Hersteller Typ
EML (16,5X5)RL YE
Hersteller Artikel Nr.:
0816126
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
5 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
16.5 mm
Höhe:
16.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.370 kg


