PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0816977
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356107730
Sonepar Artikelnummer
120422917
Hersteller Artikelnummer
0816977
Hersteller Typ
EML (40X25)R YE
Hersteller Artikel Nr.:
0816977
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
25 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
40 mm
Höhe:
0.075 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.296 kg


