PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0819288
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356144209
Sonepar Artikelnummer
120457571
Hersteller Artikelnummer
0819288
Hersteller Typ
EML (15X6)R YE
Hersteller Artikel Nr.:
0819288
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
6 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
15 mm
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.151 kg


