PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0802697
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356783132
Sonepar Artikelnummer
120462106
Hersteller Artikelnummer
0802697
Hersteller Typ
EML (100X40)R SR
Hersteller Artikel Nr.:
0802697
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
40 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.305 kg


