PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0816951
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356107556
Sonepar Artikelnummer
120462396
Hersteller Artikelnummer
0816951
Hersteller Typ
EML (38X17)R
Hersteller Artikel Nr.:
0816951
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
17 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
38 mm
Höhe:
38 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.468 kg


