PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0816980
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356107563
Sonepar Artikelnummer
120462549
Hersteller Artikelnummer
0816980
Hersteller Typ
EML (40X8)R
Hersteller Artikel Nr.:
0816980
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
8 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.124 kg


