PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0817028
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356107570
Sonepar Artikelnummer
120462563
Hersteller Artikelnummer
0817028
Hersteller Typ
EML (51X25)R
Hersteller Artikel Nr.:
0817028
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
25 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
51 mm
Höhe:
0.075 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.364 kg


