PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0817099
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 0.075 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356107594
Sonepar Artikelnummer
120462675
Hersteller Artikelnummer
0817099
Hersteller Typ
EML (70X50)R
Hersteller Artikel Nr.:
0817099
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
0.075 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.313 kg


