PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0816139
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356107969
Sonepar Artikelnummer
120462691
Hersteller Artikelnummer
0816139
Hersteller Typ
EML (17,5X8)RL YE
Hersteller Artikel Nr.:
0816139
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
8 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
17.5 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.512 kg


