PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0816676
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356107631
Sonepar Artikelnummer
120462692
Hersteller Artikelnummer
0816676
Hersteller Typ
EML (10X7)R YE
Hersteller Artikel Nr.:
0816676
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
7 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
10 mm
Höhe:
0.075 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.333 kg


