PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0817057
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4046356107853
Sonepar Artikelnummer
120462789
Hersteller Artikelnummer
0817057
Hersteller Typ
EML (70X32)R SR
Hersteller Artikel Nr.:
0817057
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
32 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.552 kg


