PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0815729
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356124324
Sonepar Artikelnummer
120462796
Hersteller Artikelnummer
0815729
Hersteller Typ
EML (40X15)R SR
Hersteller Artikel Nr.:
0815729
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
15 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.446 kg


