PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0817086
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356107860
Sonepar Artikelnummer
120462826
Hersteller Artikelnummer
0817086
Hersteller Typ
EML (70X50)R SR
Hersteller Artikel Nr.:
0817086
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
50 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
70 mm
Höhe:
0.075 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.340 kg


