PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0817073
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356107754
Sonepar Artikelnummer
120463079
Hersteller Artikelnummer
0817073
Hersteller Typ
EML (70X32)R YE
Hersteller Artikel Nr.:
0817073
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
32 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.579 kg


