PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0816760
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356107518
Sonepar Artikelnummer
120463194
Hersteller Artikelnummer
0816760
Hersteller Typ
EML (19X6)R
Hersteller Artikel Nr.:
0816760
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
6 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
19 mm
Höhe:
19 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.138 kg


