PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0816854
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356107808
Sonepar Artikelnummer
120463259
Hersteller Artikelnummer
0816854
Hersteller Typ
EML (26,5X12)R SR
Hersteller Artikel Nr.:
0816854
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
12 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
26.5 mm
Höhe:
26.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.267 kg


