PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0816728
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356107655
Sonepar Artikelnummer
120463387
Hersteller Artikelnummer
0816728
Hersteller Typ
EML (16,5X5)R YE
Hersteller Artikel Nr.:
0816728
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
5 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
16.5 mm
Höhe:
16.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.131 kg


