PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0815716
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 90000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356124317
Sonepar Artikelnummer
120463471
Hersteller Artikelnummer
0815716
Hersteller Typ
EML (37XE)RL TR
Hersteller Artikel Nr.:
0815716
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
90000 mm
Transparent:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Breite:
37 mm
Höhe:
37 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.477 kg


