PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0802762
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356862011
Sonepar Artikelnummer
120463555
Hersteller Artikelnummer
0802762
Hersteller Typ
EML (20X8)RXL
Hersteller Artikel Nr.:
0802762
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
8 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
20 mm
Höhe:
0.07 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.049 kg


