Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Etikett

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0802733

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 7 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356845861

Sonepar Artikelnummer

120463589

Hersteller Artikelnummer

0802733

Hersteller Typ

EML (18X7)RL YE

Hersteller Artikel Nr.:

0802733

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

7 mm

Transparent:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Breite:

18 mm

Höhe:

18 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.457 kg

Etikett, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 10000, Textfeldhöhe: 7 mm, Textfeldbreite: 18 mm