PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0815583
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356124492
Sonepar Artikelnummer
120463690
Hersteller Artikelnummer
0815583
Hersteller Typ
EML (10X4)R
Hersteller Artikel Nr.:
0815583
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
4 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
10 mm
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.206 kg


