PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800461
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356606349
Sonepar Artikelnummer
120463964
Hersteller Artikelnummer
0800461
Hersteller Typ
US-EML (17,5X8)
Hersteller Artikel Nr.:
0800461
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
8 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
17.5 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.005 kg


