PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0816919
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 26.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356107839
Sonepar Artikelnummer
120464134
Hersteller Artikelnummer
0816919
Hersteller Typ
EML (26,5X26,5)R SR
Hersteller Artikel Nr.:
0816919
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
26.5 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
26.5 mm
Höhe:
26.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.220 kg


