PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803275
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626016269
Sonepar Artikelnummer
120464169
Hersteller Artikelnummer
0803275
Hersteller Typ
EML (15X6)R
Hersteller Artikel Nr.:
0803275
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
6 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
15 mm
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.156 kg


