PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828460
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356519878
Sonepar Artikelnummer
120464244
Hersteller Artikelnummer
0828460
Hersteller Typ
EML (18X6)RL YE
Hersteller Artikel Nr.:
0828460
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
6 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
18 mm
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.437 kg


