PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0816838
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 12.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356107709
Sonepar Artikelnummer
120464511
Hersteller Artikelnummer
0816838
Hersteller Typ
EML (25,4X12,7)R YE
Hersteller Artikel Nr.:
0816838
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
12.7 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
25.4 mm
Höhe:
0.075 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.282 kg


