PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0816896
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 0.075 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356107716
Sonepar Artikelnummer
120464536
Hersteller Artikelnummer
0816896
Hersteller Typ
EML (26,5X17,5)R YE
Hersteller Artikel Nr.:
0816896
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
0.075 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
26.5 mm
Höhe:
0.075 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.372 kg


