PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0816922
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356107549
Sonepar Artikelnummer
120464628
Hersteller Artikelnummer
0816922
Hersteller Typ
EML (30X20)R
Hersteller Artikel Nr.:
0816922
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
20 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
30 mm
Höhe:
0.075 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.391 kg


