PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0816702
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356107495
Sonepar Artikelnummer
120464674
Hersteller Artikelnummer
0816702
Hersteller Typ
EML (16,5X5)R
Hersteller Artikel Nr.:
0816702
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
5 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
16.5 mm
Höhe:
16.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.128 kg


