PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800458
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356606325
Sonepar Artikelnummer
120464756
Hersteller Artikelnummer
0800458
Hersteller Typ
US-EML (20X8)
Hersteller Artikel Nr.:
0800458
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
8 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
20 mm
Höhe:
0.055 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.004 kg


